Short ZEBRA® professional-quality tool
驱动套头:环侧 POWERDRIV,十二角
标准:
DIN 3113A/ISO 3318/778
几何形状:
环侧倾斜 15º,爪部偏置 15°
材质:
铬钒钢
表面:
镀铬,头部和环部抛光
内含:
12 件
组合扳手,尺寸(英寸) 3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、7/8、1、1 1/16、1 1/8、1 1/4 各 1 件
| 组合/套件中的件数 | 12 件 | 
| 对边宽 | 9/16 英寸, 7/8 英寸, 7/16 英寸, 5/8 英寸, 3/8 英寸, 3/4 英寸, 1 英寸, 1 1/8 英寸, 1 1/4 英寸, 11/16 英寸, 1 1/16 英寸, 1/2 英寸 | 
					组合扳手组套,英寸 短款设计,12 件 已包括: