节状
- 设计:公制
- 驱动:
- POWERDRIV,六角
- 环倾斜 15°
- 230° 旋转接头
- 坚固的重负载头部
- 用于较低零件的套圈
- 材质:
- 铬钒钢
- 表面:镀铬,亚光
应用
专为密闭空间中难以触及的电缆密封套而设计,例如
- 8 毫米制动通气口和制动管路
- 9 毫米制动通气口,连接 VW Golf IV、Touran 和相同设计型号上的通气口
- VW、Ford、Opel、Mercedes Benz、BMW 的 10、11、12 毫米制动管路,VW Sharan、Seat Alhambra、Ford Galaxy 的动力转向管路,伺服泵上的机油管路螺纹接头
- Ford、Rover、Saab 的 13 毫米制动管路
- 13、14、17、19 毫米 Bosch 共轨 VW、Mercedes 和几乎所有制造商的空调接头,如 Waeco、Denso、Bosch 和 Hella
- 15 mm 柴油管路共轨 Volvo
- 17 毫米排气温度传感器 Passat
- 16、18 毫米新 ISO 标准机油管路,美国车辆,如 Chrysler
![]() | |
对边宽 (SW) | 11 毫米 |
长度 (L) | 148 毫米 |
环厚 (a1) | 9 毫米 |
环厚 2 (a2) | 9 毫米 |
环的外径 (b1) | 22 毫米 |
环的外径 2 (b2) | 22 毫米 |
环开口 (C1) | 8,5 毫米 |
环开口 2 (C2) | 8,5 毫米 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀铬高光亮缎光饰面 |