适用于商用车的锌镍框架螺钉,透明钝化 (P3E),带密封,M12 及以上,带细牙螺纹。
带锯齿的凸缘螺钉,带细牙螺纹(M12 及以上)
锁定挡边的工作原理:
在紧固时,螺栓接触面中的对应材料会被锁定挡边卷起来。这会引起使表面硬化的塑性变形。拧紧后没有明显的沉降。锁定挡边可以限制连接件的沉降量,因此减少预紧力的损失。
不含六价铬
符合欧盟废弃汽车指令
耐腐蚀性
基底金属耐腐蚀性约为 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227-NSS 标准
规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的装运和装配流程会导致这些值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料和所有涂层以及使用期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1) | M12 x 1.5 |
长度 (l1) | 55 毫米 |
头直径 (dc) | 24 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 10 毫米 |
外驱动 (s1) | WS17 |
标准 | WN 263 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10.9 |
表面处理 | 锌镍银 |
腐蚀防护期限 | 720 小时 |
螺纹形状 | 细牙螺纹 |
设计 | 带轴 |
驱动类型 | 外六角 |
螺钉头类型 | 带法兰的六角头 |
锁紧装置工作原理 | 挡边 |
锁紧功能 | 防松装置,锁紧 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) | 30 毫米 |
应用范围 | 多用途车结构 |
符合 ROHS 标准 | 是 |