浏览器不支持,请手动加入收藏夹

自黏式易熔片

自粘胶消声垫
自粘式底盘隔音板-100X50-4PCS

货品编号 0890100070

EAN 4053479403083

登录后即可显示价格
自黏式易熔片

货品编号 0890100070

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

在维修工作中使用时,用于车辆地板的隔音和消音
  • 保护车内免受振动噪音和空气传播噪音的滋扰

  • 一经受热,就会拥有极佳的塑性

  • 可在出现严重变形以及带有表面压纹或镶边的板件上使用

  • 1 包可覆盖 4 块板件
产品须知
  • 存放温度:15-25°C

  • 存放期限:12 个月

  • 易冻易碎
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

自粘绝缘板在建筑等中用作薄镶板(如外墙板、铝制窗台、通风管道等)以及应用于机械工程、车辆和施工时,可用于消音和降低结构噪声。请勿将产品直接暴露在自然环境中。

说明
  • 将自黏式易熔片置于车身底部,然后使用热风机加热

  • 缓缓撕下覆盖膜

材质

沥青

颜色

黑色(基材)

长度 x 宽度 x 厚度

1000 x 500 x 2.8 毫米

最大短期耐温性

100 °C

最小耐温性

-30 °C

最大耐温性

80 °C

件数

4 件

维持自生产之日算起的保质期的条件

15°C 至 25°C 时

自生产之日算起的保质期

12 月

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息