浏览器不支持,请手动加入收藏夹

网格自粘胶带

网格自粘胶带
自粘型玻纤网格带-白色-100MMX50M

货品编号 0992100050
EAN 4099618054532

登录后即可显示价格
网格自粘胶带

货品编号 0992100050

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

玻璃纤维胶带,用于使石膏板与覆盖孔和裂缝之间的接头更加平整。

填充和打磨作业减少


使用经济实惠



开放式结构


填充料可良好渗透



蒸气和水均可透过



吸湿性低

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

玻璃纤维胶带,用于使石膏板与覆盖孔和裂缝之间的接头更加平整。

材质

玻璃纤维

颜色

白色

宽度

100 mm

厚度

0.25 mm

长度

50 m

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息