用于装配体和防咬合润滑的高性能固体润滑膏
- 白色装配膏是一种白色的多用途润滑膏,可防止轮胎在蠕行速度下发生粘滑现象和形成腐蚀磨损(摩擦腐蚀)。
- 本产品防水,具有高粘性,不含树脂。本产品为白色,因此它是一种“干净”的润滑剂,几乎可用于所有工业领域的所有装配工作。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
可用作防咬合润滑剂,用于新机器、导轨、螺纹轴、花键轴、重载啮合齿轮、蜗轮和手动变速箱、齿轮和齿条,以及化工设备。也适用于承受高温和重表面载荷的径向轴承,还适用于滚柱轴承、滑轮、车轮、法兰和销轴、管配件(滑阀、阀门、龙头)中承受推力和压力的各种压合配件。
油基 | 矿物油 |
固体润滑剂 | 滑石 |
固体润滑剂比例 | 15 % |
颜色 | 白色 |
密度 | 1,2 g/cm³ |
最低温度条件 | -30 °C |
最高温度条件 | 250 °C |
最大短期耐温性 | 650 °C |
用过的针入度 | 320 x 0.1 毫米 |
用过的针入度条件 | 符合 DIN ISO 2137 |
NLGI 级 | 1-2 |
NLGI 级条件 | 符合 DIN 51818 |
最大摩擦 | 0,08 µ |
VKA 焊接负载 | 500 千牛 |
VKA 焊接负载条件 | 符合 DIN 51350-4,VKA 测试(内燃机研究所) |
不含硅树脂 | 是 |
无酸 | 是 |
不含树脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
耐 | 水 |
材料兼容性 | 是 |
含量 | 100 毫升 |
容器 | 管 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!