浏览器不支持,请手动加入收藏夹

蓄电池端子润滑脂

蓄电池端子润滑脂
电瓶电极保护膏-100ML

货品编号 08901041

EAN 4056807405643

登录后即可显示价格
蓄电池端子润滑脂

货品编号 08901041

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

粘性、防水的红色糊剂,可持久保护蓄电池端子和其他端子,防止其氧化。
  • 易转换

  • 防水

  • 适用温度:-30 °C 至 +60 °C

  • 具有介电性

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

通过机械方式彻底清洁蓄电池端子。然后涂抹并铺开蓄电池端子润滑脂。

含量

100 毫升

颜色

红色

气味

碳氢化合物

自生产之日算起的保质期

36 月

密度

0,93 g/cm³

密度条件

20°C

最低温度条件

-30 °C

最高温度条件

85 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息