浏览器不支持,请手动加入收藏夹

吸音内衬

吸音内衬
自粘式吸音泡沫板-1000X500X11MM

货品编号 0890100065

EAN 4038898659129

登录后即可显示价格
吸音内衬

货品编号 0890100065

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

在发动机罩和行李厢盖、车门等位置使用以达到吸音、隔热和美观的目的。
  • 聚氨酯软泡沫垫

  • 颜色:泡沫:灰色;顶层:黑色

  • 一侧带有封闭的高弹性聚氨酯面层

  • 不干胶

  • 耐水、盐水、发动机油、燃油、溶剂等

  • 不透气,对大部分液体不具渗透性

  • 高粘接强度

  • 耐温范围为 30-°C 至 +80°C(可耐受 +180°C 的高温 1 小时)

泡沫的耐火特性符合标准 FMVSS 302

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

聚氨酯

颜色

无烟煤

长度 x 宽度 x 厚度

1000 x 500 x 10 毫米

最小耐温性

-30 °C

最大耐温性

80 °C

件数

2 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息