浏览器不支持,请手动加入收藏夹

空调系统清洁剂

空调清洁剂
空调散热片清洗剂-1000ML

货品编号 0893117500
EAN 4058794438116
登录后即可显示价格
空调系统清洁剂

货品编号 0893117500

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

轻松清洁建筑物中所有冷却设备和空调机组中的烟尘、灰尘和油脂,从而延长使用寿命并降低能耗
  • 得益于特别有利的蠕流特性,清洁性能极佳,包括在难以触及的区域。

  • 不含 AOX 或有机硅,因此材料相容性很高

  • 清除系统中的灰尘、污垢、烟尘和油污,延长系统使用寿命
产品须知

我们所提供的建议基于我们自己的测试结果和经验,以及我们所能掌握的知识。您需要执行初步测试。


建议使用前在不显眼的区域进行测试。本产品不含有机硅、VOC 和 AOX。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

住宅区域、办公室和工业设施中的冷却和空调机组。

说明

根据污渍的程度,从距离约 20 厘米处直接喷洒到待清洁的表面上(未稀释或按 1:1 的比例用水稀释);让其起作用几分钟,然后用湿布擦掉。必要时用水冲洗。

含量

1000 ml

内容重量

1050 g

气味

中性

颜色

微黄色

pH 值

13

密度

1,05 g/cm³

密度条件

20°C

混合比

1:1

不含 AOX

不含硅树脂

可溶于水

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
聚酰胺/棉粗织手套

棉质防护工作手套-白色-8号

通用耐用手套,适合所有干式应用
x 6 个
清洁布,织物

清洁毡-34X37CM-灰色-250块

用于清除重污垢和吸附油渍、油脂、冷却液和溶剂
x 1 个
ECOLINE 清洁纸

清洁纸-卷筒型-2层-22X38CM-白色-1400张

通用型,适合各种常见的清洁任务
分装器盒

壁挂储纸筒-35,5X29X31CM

用于墙壁安装的清洁卷纸分装器
x 1 个
ECOLINE 清洁纸

清洁纸-卷筒型-2层-38X38CM-蓝色-1000张

通用型,适合各种常见的清洁任务
ECOLINE 清洁纸

清洁纸-36X38CM-蓝色-3层-1000张

通用型,适合各种常见的清洁任务
x 1 个
ECOLINE 清洁纸

清洁纸-卷筒型-3层-38X38CM-500张

通用型,适合各种常见的清洁任务
Softex 清洁布

超软白色抛光纸-38X40CM-500块

可重复使用的全方位织物擦拭布适用于湿擦和干擦
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息