浏览器不支持,请手动加入收藏夹

底盘车身装甲 - 可以重叠喷涂

车底保护,可以重叠喷涂
底盘装甲-黑色-1000ML

货品编号 0893075
EAN 4045989598571
登录后即可显示价格
底盘车身装甲 - 可以重叠喷涂

货品编号 0893075

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可用于改装行业车身及底盘升级项目,可重叠喷涂,
  • 可以使用所有普通方法重叠喷涂

  • 隔音

  • 在多种表面上具有很好的附着力

  • 防腐蚀、耐风化和防污垢
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

密封各类汽车和商用车辆的车底。

说明

表面必须清洁、干燥、无油脂和锈蚀。充分摇匀。以大约 30 厘米的距离均匀喷涂产品。车底密封剂可在经过 60–90 分钟后重叠喷涂。对于双组分喷漆,建议首先喷涂底漆。

化学基础

矿物油

含量

1000 ml

内容重量

910 g

颜色

黑色

最小结皮时间

5 min

密度

0.91 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

最低温度条件

-25 °C

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
底漆喷枪 用于喷涂含溶剂的砂砾装甲漆和底漆产品

底盘装甲专用喷枪-R1/4IN-1L

用于喷涂含溶剂的石片和底盘密封剂产品。
x 1 个
车底防护枪

底盘装甲专用喷枪-R1/4IN-1L

不同喷嘴可用于修复门槛板、轮舱、地板组等部件的原始结构。
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-20CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
x 1 个
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-60CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
x 1 个
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-90CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
x 1 个
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-120CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
x 1 个
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-150CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息