橡胶树脂复合型装甲涂料
橡胶树脂复合型装甲涂料
底盘装甲-黑色-1000ML
		
			
			
				
登录后即可显示价格
				
			
		
		
				
	
	
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
该产品可快速形成特殊的弹性保护层,具备出色的防锈、隔音及抗石击性能。该产品适用于车辆底盘、挡沙板、行李箱、车轮等部位,可保护车辆底盘、延长车辆使用寿命,满足主机厂的专业要求。工作温度介于 25 ℃ 至 35 ℃ 之间
稀释剂含量低,活性成分高。
出色的防水、防锈及抗腐蚀性。
良好的粘附力、耐老化性和耐温性。
弹性高、良好的柔韧性,抗冲击性强。
保温、防寒、防冲击且抗石击。
凹凸感强,可喷涂,操作便捷快速
产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
应用该产品可快速形成特殊的弹性保护层,具备出色的防锈、隔音及抗石击性能。该产品适用于车辆底盘、挡沙板、行李箱、车轮等部位,可保护车辆底盘、延长车辆使用寿命,满足主机厂的专业要求。
说明运输过程中,请远离所有火源,并避免阳光直晒。建议储存于阴凉通风处,并控制储存和运输温度介于 5℃ 至 45℃ 之间。
| 化学基础 | 丙烯酸酯聚合物分散剂 | 
| 含量 | 1000 毫升 | 
| 内容重量 | 1050 克 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 最高加工温度 | 40 °C | 
| 满足条件后可以涂漆 | 48 小时 | 
| 密度/条件 | 1.25 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度 | 
| 自生产日期算起的保存限期/条件 | 36 月 / 装在封闭的原始包装中,存放在温度介于 + 5°C 和 + 25°C 之间的干燥区域 | 
| 维持自生产之日算起的保质期的条件 | 装在封闭的原始包装中,存放在温度介于 + 5°C 和 + 25°C 之间的干燥区域 |