提高柴油的过滤性和浊点
防止油泥沉积
- 防止燃油管路和滤清器堵塞
- 柴油发动机在低温下也可工作
- 提高了柴油的过滤能力和倾点
- 确保柴油在冬季寒冷条件下为车辆正常供能
- 与所有传统柴油燃料相容,但与纯有机柴油不相容
- 在最低温度达 -31°C 时,可将燃油温度提升到 -10°C(具体取决于燃油质量)
产品须知
必须在柴油第一次絮凝之前加入本添加剂;本添加剂不能溶解任何已经发生的絮凝物。理想情况下,本添加剂应处于室温下,经处理的柴油温度不应低于 0°C。在理想情况下,应先添加本添加剂,然后再加注燃油。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
本品适用于所有乘用车、商用车、工程机械、火车及轮船的柴油发动机燃油系统。
说明
在 0°C 左右时,将罐中本品加入油箱可获得最佳效果。
- 以 1:1000 的比例向燃油中加入 1000 毫升改进剂。
- 以 1:500 的比例向燃油中加入 300 毫升改进剂。
- 150 毫升改进剂最多可用于 70 升燃油。
在更寒冷的季节,我们建议延长使用时间。
含量 | 1000 毫升 |
颜色 | 透明、半透明、不透明 |
气味 | 特性 |
化学基础 | 添加剂组合物 |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
密度 | 0,828 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最小闪燃点 | 63 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!