浏览器不支持,请手动加入收藏夹

快干胶 100% 氰基丙烯酸酯超强力胶水

氰基丙烯酸酯超强力胶水,多用途
通用型快干胶-透明-20G

货品编号 0893401020

EAN 4065746556217

登录后即可显示价格
快干胶 100% 氰基丙烯酸酯超强力胶水

货品编号 0893401020

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

无溶剂
优质性能保证粘接迅速
对各种基材均具有极佳粘附性
使用方便,即时粘接

不含任何溶剂的 100% CA 胶水



可广泛用于粘接多种材料,如橡胶、金属、玻璃、织物和皮革



数秒内快速固化

产品须知 远离儿童。
避免接触皮肤和眼睛。如果接触到皮肤,请用布擦掉密封剂,用肥皂和水彻底清洗皮肤。如果接触到眼睛,请分开眼睑,用水彻底冲洗,并及时就医。
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明清除基材表面的灰尘、油和水。
密封剂的表干时间和固化速度受环境温度和湿度的影响。
施工环境温度 5~35℃,湿度 50~70%RH。
有关施工方法,请参阅伍尔特一般施用说明。
施胶点修正可以使用刮刀或硬质泡沫;精细修正可以使用肥皂和水平仪。

化学基础

氰基丙烯酸酯

颜色

透明色

密度

1,05 g/cm³

最小/最大硬化时间/条件

6-15 秒 / 取决于粘合间隙

最小/最大抗张强度

0.8-1.0 兆帕

最小/最大耐温性

-50 到 100 °C

最低/最高温度条件

5 到 45 °C

最低/最高加工温度

5 到 82 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

18 月 / 5°C 至 25°C 时

含量

20 毫升

内容重量

20 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息