浏览器不支持,请手动加入收藏夹

化学品防护和防潮手套 乙烯基

化学品防护和防潮手套,乙烯基
耐酸碱化学防护工作手套-10号

货品编号 0899430
EAN 4011231843515

登录后即可显示价格
化学品防护和防潮手套 乙烯基

货品编号 0899430

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

尺寸

10

材质

PVC - 聚氯乙烯

内部装饰

棉细绒衬里

标准

ISO 21420, EN 374, EN 388

类别

3

长度

350 mm

材料厚度

1,80 mm

材料厚度公差 (+/-)

0,03 mm

颜色

绿色

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息