浏览器不支持,请手动加入收藏夹

金刚石瓷砖湿式取芯钻头套件 10 件

金刚石瓷砖钻头冠部套件
瓷砖钻头组套

货品编号 0651900001
EAN 4047376820999
登录后即可显示价格
金刚石瓷砖湿式取芯钻头套件 10 件

货品编号 0651900001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

直径为 5、8、10、12、14 毫米的取芯钻头各 1 个、2 个直径为 6 毫米的钻头、直径为 4-14 毫米的钻孔模板、钻头夹持器和顶出器。带 1/4 英寸六角钻头安装座,特别适合与充电电钻配合使用。

可精准钻孔



清洁的边缘,精准的钻孔


瓷砖不会劈裂或开裂



切割区域无额外缺口


最佳且均匀的冷却液供给



1/4 英寸六角钻头安装座


可以非常快速地松开/更换钻头



钻头安装座内部中空,钻头主体中有额外开口


易于拆卸钻芯

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

在必须给粘土砖或瓷砖钻孔但传统硬质合金瓷砖钻头无法满足要求时使用。适用于硬质材料,如细炻砖、高温焙烧瓷砖、粘土砖、釉面砖、陶瓷、薄花岗岩和大理石板材等

说明
  • 只能与动力强劲的充电电钻(最小 12 伏)配合使用,可实现无冲击钻孔!只能与充电电钻配合使用,尽可能保持接触压力均匀。

  • 最大材料厚度 10 毫米。建议的最小转速 1000 转/分

  • 确保水供应持续且充足 - 切勿干钻!

  • 放置好钻孔模板,使主动中心孔始终位于最低点。每次操作完成后,取下钻芯
金刚石瓷砖湿式取芯钻头套件 10 件 已包括:
1 x
通用夹持器 E 6.3(1/4 英寸)

1/4万能快换卡头-L51MM

描述:
1/4 英寸
速换夹头
数量: 1 x
金刚石瓷砖批头
1 x
金刚石瓷砖批头

CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D4MM

描述:
4 毫米
Specifically for use in cordless drills
数量: 1 x
金刚石瓷砖批头
1 x
金刚石瓷砖批头

CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D5MM

描述:
5 毫米
Specifically for use in cordless drills
数量: 1 x
金刚石瓷砖批头
2 x
金刚石瓷砖批头

CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D6MM

描述:
6 毫米
Specifically for use in cordless drills
数量: 2 x
金刚石瓷砖批头
1 x
金刚石瓷砖批头

CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D8MM

描述:
8 毫米
Specifically for use in cordless drills
数量: 1 x
金刚石瓷砖批头
1 x
金刚石瓷砖批头

CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D10MM

描述:
10 毫米
Specifically for use in cordless drills
数量: 1 x
金刚石瓷砖批头
1 x
金刚石瓷砖批头

CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D12MM

描述:
12 毫米
Specifically for use in cordless drills
数量: 1 x
金刚石瓷砖批头
1 x
金刚石瓷砖批头

CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D14MM

描述:
14 毫米
Specifically for use in cordless drills
数量: 1 x
钻模
1 x
钻模

DRLJIG-CDT-(D4/5/6/8/10/12/14MM)

数量: 1 x
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息