浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动冲击螺丝刀 1 英寸 Premium Power

气动冲击扳手 DSS 1 英寸 Premium POWER
1英寸气动冲击扳手-DSS-1-PREMIUM-POWER

货品编号 57143760

EAN 4053479552002

登录后即可显示价格
气动冲击螺丝刀 1 英寸 Premium Power

货品编号 57143760

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

出色的功率重量比:重量仅为 8.1 千克,但可提供高达 2712 牛米的扭矩

排气被引导至工作区域以外


可防止搅起轮辋上的灰尘和污渍



最高且可靠的性能,使用寿命长


高质量双冲击机构和带有平衡型 6 叶片电机的气缸



防滑手柄可确保良好的操纵性,同时还具有控制性能出色和噪音低的优点


高度符合人体工学的柔软把手、触感灵敏的扳机和一体式消音器



可针对任何应用随时方便地实现最佳调整


3 档动力设置,可顺时针和逆时针旋转

产品须知
  • 建议的最大螺钉直径:M38。

  • 冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 如果是经常使用(例如用于轮胎维护),每天应通过进气口为冲击螺丝刀添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。

  • 插入式喷嘴不在交货范围内
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

类型描述

DSS 1" premium power

刀具柄部

1 英寸外直角量规

最大工作扭矩

1850 牛米

最大释放扭矩

2712 牛米

声压级

106 分贝

振动

13,4 米/平方秒

工作压力

6,3 巴

机器重量

8,1 千克

最小软管内径

13 毫米

耗气量

255 升/分钟

连接螺纹

1/2 英寸

长度 x 宽度 x 高度

493 x 165 x 183 毫米

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-外螺纹R1/2”

具有外螺纹
速动耦合器,带外螺纹,系列 4000

4000系列快换接头-外螺纹-1/2英寸

Series 4000 With male thread
4000 系列套管 具有外螺纹

4000系列快换接头-外螺纹-1/2英寸-410

PU 压缩空气软管

聚氨酯压缩空气管-13X18MM-10M

具有高耐受性和耐用性的 PU 空气软管采用直型设计
x 1 个
维护套件

配件

用于维护气动冲击改锥
x 1 个
润滑脂管

管装润滑油

用于维护气动冲击改锥
x 1 个
注油器/喷雾润滑器

备件MIST OILER
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
特种油 用于气动工具

气动工具专用雾化润滑油-1L

专用油特别适用于气动加油器。