密封垫圈由不锈钢 A2 金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
螺钉采用 ∅ 14 毫米的密封垫圈(3 毫米 EPDM 材质),尤其适合用于紧固轴型材(例如 18/76)
通过 AW 驱动头实现额外的最佳扭矩传递
适合于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢制/钢制
- 铝制/钢制。
- 铝制/铝制
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
密封垫圈由不锈钢 A2 金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
螺钉采用 ∅ 14 毫米的密封垫圈(3 毫米 EPDM 材质),尤其适合用于紧固轴型材(例如 18/76)
通过 AW 驱动头实现额外的最佳扭矩传递
适合于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!