钻孔、车螺纹、旋入 — 一步到位
因此,大幅节省时间、提高效率
准确的钻孔直径,满足各种螺钉连接需求
- 有效减少螺纹公差
- 始终如一的出色连接
防止安装误差
产品须知
- 压入式凸缘产生的表面压力较低,有助于预防应力开裂
- 使用过程中的接触压力约为 100 牛,根据需要可在旋入时使用深度限位
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
镀锌钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。
对于具有建造许可的紧固件,必须始终符合许可规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。
应用
自攻螺钉,适用于将塑料和钣金连接到金属子结构。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!