钻孔、车螺纹、旋入 - 一步到位
因此,大幅节省时间、提高效率
准确的钻孔直径,满足各种螺钉连接需求
- 有效减少螺纹公差
- 始终如一的出色连接
防止安装误差
AW 驱动系统
- 最优扭矩传递
- 使用寿命更长
- 最佳定心
- 可轻松旋入,安装输出更佳;扭矩传递所需的接触压力大大降低
- 批头在螺杆驱动中的潜在接触面最大
- 均匀的力分布可以防止表面保护涂层损坏,从而确保更好的抗腐蚀能力
产品须知
- 使用过程中的接触压力约为 100 牛,根据需要可在旋入时使用深度限位。
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入。
- 不允许使用冲击螺丝刀。
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入。
镀锌自钻螺钉只能在不潮湿的地方使用。对于经过建筑机构批准的紧固件,必须始终符合规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!