pias® 翼形自钻螺钉,半沉头,带 AW 驱动头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
pias® 翼形自钻螺钉,半沉头,带 AW 驱动头
镀锌钢,蓝色钝化 (A3K)。半沉头,采用扁平设计,带 AW 驱动头
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
钻孔、车螺纹、旋入 - 一步到位
因此,大幅节省时间、提高效率
准确的钻孔直径,满足各种螺钉连接需求
- 有效减少螺纹公差
- 始终如一的出色连接
防止安装误差
AW 驱动系统:
- 扭矩传递增强
- 使用寿命更长
- 最佳定心
- 可轻松旋入,安装输出更佳;扭矩传递所需的接触压力大大降低
- 批头在螺杆驱动中的潜在接触面最大
- 均匀的力分布可以防止表面保护涂层损坏,从而确保更好的抗腐蚀能力
产品须知
- 使用过程中的接触压力约为 100 牛,根据需要可在旋入时使用深度限位
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
镀锌钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。对于具有建造认证的紧固件,必须始终符合认证规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!