浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Pia® 自钻螺钉,圆头,带套圈和 AW 驱动头
Pia<SUP>®</SUP> 自钻螺钉,圆头,带套圈和 AW 驱动头 - 1
Pia<SUP>®</SUP> 自钻螺钉,圆头,带套圈和 AW 驱动头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Pia® 自钻螺钉,圆头,带套圈和 AW 驱动头

镀锌钢,蓝色钝化 (A3K),带 AW 驱动头

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 30 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

钻孔、车螺纹、旋入 - 一步到位


因此,大幅节省时间、提高效率



准确的钻孔直径,满足各种螺钉连接需求


  • 有效减少螺纹公差

  • 始终如一的出色连接


防止安装误差



AW 驱动系统:


  • 扭矩传递增强

  • 使用寿命更长

  • 最佳定心

  • 可轻松旋入,安装输出更佳;扭矩传递所需的接触压力大大降低

  • 批头在螺杆驱动中的潜在接触面最大

  • 均匀的力分布可以防止表面保护涂层损坏,从而确保更好的抗腐蚀能力
产品须知
  • 压入式凸缘产生的表面压力较低,有助于预防应力开裂

  • 使用过程中的接触压力约为 100 牛,根据需要可在旋入时使用深度限位

  • 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入

  • 不允许使用冲击螺丝刀

  • 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入

镀锌钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。


对于具有建造认证的紧固件,必须始终符合认证规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。