自钻螺钉,六角头,带套圈和槽 pias®
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
 
					钻孔、车螺纹、旋入 — 一步到位
因此,大幅节省时间、提高效率
准确的钻孔直径,满足各种螺钉连接需求
这样可最大程度地减少螺纹公差,从而确保实现始终如一的出色连接
防止安装误差
产品须知
							
								- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
镀锌钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。对于具有建造认证的紧固件,必须始终符合认证规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。
应用
				   		- 特别适用于通风系统和空调设备
- 六角头,带槽,可在维修时快速拧松
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!