防止腐蚀
基底金属耐腐蚀性约为 500 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 — NSS 标准
AW 驱动系统
- 扭矩传递增强
- 使用寿命更长
- 最佳定心
- 可轻松旋入,安装输出更佳;扭矩传递所需的接触压力大大降低
- 批头在螺杆驱动中的潜在接触面最大
- 均匀的力分布可以防止表面保护涂层损坏,从而确保更好的抗腐蚀能力
产品须知
- 必须对 Wing-pias 螺钉进行适当测试,以确定是否适合具体用途。只能使用带深度限位和爪形联轴节的应用工具进行安装。
- 最大连接长度的计算如下:木材厚度加上表面厚度 lU = 最大连接厚度 lB
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。
对于具有建造许可的连接元件,必须始终遵循许可证的规定,尤其是第 2 部分“特别规定”。
应用
适用于硬木和软木
说明
- 钻出木材的翼片阻碍了螺钉的进给力
- 心型孔被钻入子结构中。与金属接触时,翼片会断裂
- 最初几圈的旋入会切削螺纹,然后螺钉的剩余部分旋入螺纹中
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!