浏览器不支持,请手动加入收藏夹
蒸汽缓凝层 WÜTOP® DB 2
蒸汽缓凝层 WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 2 - 1
蒸汽缓凝层 WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 2 - 2
蒸汽缓凝层 WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 2 - 3
蒸汽缓凝层 WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 2 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

蒸汽缓凝层 WÜTOP® DB 2

可透过蒸汽、可调节湿度、易于安装的气密蒸汽缓凝层,用于室内翻新和阁楼改造。与可透过蒸汽的衬底膜和屋顶保护膜配合使用

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 嵌入式网眼织物经久耐用且抗撕裂

  • 防止不必要的气流造成的热量损失

  • 防止内部保温层达到水饱和点,从而影响保温效果

  • DB2 2SK 带双面胶条,用于永久性气密/防风粘合

  • Wütop DB 2 与 Wütop 系列的透水蒸汽但不透气薄膜相结合,为保温层和框架结构提供全年透气性,营造出健康的室内气候


我们的产品具有 EMICODE 标签,排放量低/污染低。EMICODE 标签的分类系统根据公认机构的严格排放要求,区分建筑产品的环境和健康相容性。

性能证明

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus:非常低的排放:EMICODE 分类系统区分了建筑产品的环境和健康兼容性。排放最低的产品带有 EC1plus 标志。

应用

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus:非常低的排放:EMICODE 分类系统区分了建筑产品的环境和健康兼容性。排放最低的产品带有 EC1plus 标志。