30° 角
- 减少径向应力
不会损坏螺丝基座
- 齿侧覆盖面更大
拉出力更高
螺距
- 高自锁能力
减少连接松动的可能性
- 保护材料
连接负载能力更高
槽芯直径
- 不损坏材料
工艺可靠性更高
- 旋入扭矩低
更牢固的螺钉连接
高质量表面
- 表面不含铬 (VI)
- 耐腐蚀性高
产品须知
WÜPLAST 螺钉仅在有限的范围内符合 DIN EN ISO 898-1 中规定的强度等级 10.9,因为该螺钉的几何形状不允许根据上述标准对所有要求进行测试和应用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!