浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带 Z 十字头的 WÜPLAST® 盘头螺钉 WN 1412,钢 10.9,镀锌镍,透明钝化 (P3E)
带 Z 十字头的 WÜPLAST<SUP>®</SUP> 盘头螺钉 WN 1412,钢 10.9,镀锌镍,透明钝化 (P3E) - 1
带 Z 十字头的 WÜPLAST<SUP>®</SUP> 盘头螺钉 WN 1412,钢 10.9,镀锌镍,透明钝化 (P3E) - 2
带 Z 十字头的 WÜPLAST<SUP>®</SUP> 盘头螺钉 WN 1412,钢 10.9,镀锌镍,透明钝化 (P3E) - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带 Z 十字头的 WÜPLAST® 盘头螺钉 WN 1412,钢 10.9,镀锌镍,透明钝化 (P3E)

用于热塑性塑料

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

30° 角


  • 减少径向应力

不会损坏螺钉基座


  • 齿侧覆盖面更大

拉出力更高



螺距


  • 高自锁能力

减少连接松动的可能性


  • 保护材料

连接负载能力更高



槽芯直径


  • 不损坏材料

工艺可靠性更高


  • 旋入扭矩低

更牢固的螺钉连接



高质量表面


  • 表面不含铬 (VI)

  • 耐腐蚀性高
产品须知

WÜPLAST 螺钉仅在有限的范围内符合 DIN EN ISO 898-1 中规定的强度等级 10.9,因为该螺钉的几何形状不允许根据上述标准对所有要求进行测试和应用。