沉头自攻螺钉,C 型,带 AW 驱动头 与 WN 112 兼容,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K),C 型,带尖头
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
AW 驱动系统:
- 扭矩传递增强
- 使用寿命更长
- 最佳定心
- 可轻松旋入,安装输出更佳;扭矩传递所需的接触压力大大降低
- 批头在螺杆驱动中的潜在接触面最大
- 均匀的力分布可以防止表面保护涂层损坏,从而确保更好的抗腐蚀能力
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!