浏览器不支持,请手动加入收藏夹
纹铆螺母
纹铆螺母 - 1
纹铆螺母 - 2
纹铆螺母 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

纹铆螺母

框架螺钉的锯齿法兰螺母,钢,强度等级为 10,银色锌片涂层,带润滑剂(绿色)

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

自 M12 起,带细牙螺纹(螺距 1.5 毫米)



不含六价铬


符合欧盟废弃汽车指令



表面


  • ZFSHL:具有润滑效果的锌片涂层可改变摩擦系数(摩擦系数:0.09–0.14)

  • 涂有润滑剂


耐腐蚀性


基底金属耐腐蚀性:M5 约 240 小时/≥M6 约 480 小时/≥M10 约 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227-NSSg 标准



锁定挡边的工作原理


在紧固时,螺母接触面中的反面材料被锁定挡边卷起来。这会引起使表面硬化的塑性变形。拧紧后没有明显的沉降。锁定挡边可以限制连接件的沉降量,从而减少预紧力损失。

产品须知

规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的搬运和装配流程会导致这些值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料和所有涂层以及使用期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。