浏览器不支持,请手动加入收藏夹
纹铆螺母
纹铆螺母 - 1
纹铆螺母 - 2
纹铆螺母 - 3
纹铆螺母 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

纹铆螺母

W-0263,钢 10,银色锌片涂层

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

标准公制螺纹



强度等级 10


用于强度最高为 10.9 级的螺钉和强度为 100 级的裂纹锁紧螺钉



表面


  • ZFSHL:锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂(摩擦系数:0.09 – 0.14)

  • 适用于 M5 锌镍,透明钝化 (P3E),带密封


不含铬 (VI)


符合欧盟废弃汽车指令



耐腐蚀性


M5(带 P3E)约为 600 小时/≥ M6 约为 480小时/≥ M10 约为 720 小时的基底金属耐腐蚀性,符合 DIN EN ISO 9227-NSS



锁定挡边的工作原理


在紧固时,螺母接触面中的对应材料会被锁定挡边卷起来。这会引起使表面硬化的塑性变形。拧紧后没有明显的沉降。锁定挡边可以限制连接件的沉降量,因此减少预紧力的损失。

产品须知

规定的耐腐蚀性适用于根据 DIN EN ISO 9227-NSS 在涂层处于“已覆涂层”状态之后的最早 24 小时(即在分拣、包装、运输和/或装配前)进行的腐蚀测试(盐雾试验)。各种不可避免的装运和装配流程会不可避免地导致该值减小。在大多数情况下,盐雾试验得出的耐腐蚀性无法在实际的装配和工作条件下实现。在设计连接时,设计师必须考虑组合材料和所有涂层以及使用期间的环境条件,以便选择合适的防腐蚀涂层。