浏览器不支持,请手动加入收藏夹
VDE 圆鼻钳 DIN ISO 5745,IEC 60900
VDE 圆鼻钳 DIN ISO 5745,IEC 60900 - 1
VDE 圆鼻钳 DIN ISO 5745,IEC 60900 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VDE 圆鼻钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

用于弯曲电线孔眼

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业

  • 优质工具钢材质,可确保精密钳尖经久耐用

  • 符合人体工学且防滑的双组份舒适手柄,带宽大的 VDE 套环,使用安全

  • 表面:所有面均经过研磨和镀铬处理

  • 钳口:圆形,光滑

  • 接头:插入式