浏览器不支持,请手动加入收藏夹
VDE 重型斜口钳 DIN ISO 5749,IEC 60900

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VDE 重型斜口钳 DIN ISO 5749,IEC 60900

用于剪切钢琴丝、硬线和软线

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业

  • 得益于精密研磨的切削刃,切割省力又精准

  • 优质工具钢材质,确保长久的工具使用寿命和刀片的精度,即使在承受最大负载时仍然经久耐用

  • 符合人体工学且防滑的双组份舒适手柄,带宽大的 VDE 套环,使用安全

  • 刀片:感应淬火精密刀片

  • 表面:整体研磨和镀铬

  • 接头:搭接,锻压转轴