VDE 重型斜口钳 DIN ISO 5749,IEC 60900
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 如果遵守各种规定的安全注意事项,可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业
- 得益于精密研磨的切削刃,切割省力又精准
- 优质工具钢材质,确保长久的工具使用寿命和刀片的精度,即使在承受最大负载时仍然经久耐用
- 符合人体工学且防滑的双组份舒适手柄,带宽大的 VDE 套环,使用安全
- 刀片:感应淬火精密刀片
- 表面:整体研磨和镀铬
- 接头:搭接,锻压转轴
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!