浏览器不支持,请手动加入收藏夹
VDE 精密螺丝刀,十字槽头
VDE 精密螺丝刀,十字槽头 - 1
VDE 精密螺丝刀,十字槽头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VDE 精密螺丝刀,十字槽头

适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 在具有 10 kV 测试电压的水浴中单独测试

  • 标有制造年份

  • 通过 –40°C 时的冷冲击测试(标记 C)

  • 刀杆:绝缘、抛光的圆形刀杆

  • 输出:ISO 8764-PH

EN 60900,IEC 60900