VDE 组合钳组套 IEC 60900 8 件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 用于操作带电部件(高达 1000 伏的交流电压和高达 1500 伏的直流电压),遵守所有规定的安全注意事项
- 钳子由优质工具钢制成,可实现长久的使用寿命和精密的攫取切割表面
- 剥线钳带有复位弹簧,可自动复位
- 斜口钳的超薄头部形状,可轻松进入难以触及的位置
- 尖嘴钳的尖头可抵抗高弯曲应力
- 符合人体工学的防滑双组件舒适手柄,提高工作时的安全性
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!