浏览器不支持,请手动加入收藏夹
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压 - 1
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压 - 2
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压 - 3
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压 - 4
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压 - 5
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压 - 6
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压 - 7
VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压 - 8

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VDE 3/8 英寸扭矩扳手 1000 伏绝缘电压

绝缘 VDE 扭矩扳手,带 3/8 英寸方形底座,适用于在带电部件周围作业

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 4 % 公差

  • 可从左/右侧触发,带互换式方头

  • 提供校准证书和序列号
产品须知
  • 如果遵守各种规定的安全注意事项,则可在电压高达 1000 伏(交流)和 1500 伏(直流)的带电部件上作业

  • 扭矩扳手只能用于拧紧螺纹连接,不能用于旋松

  • 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整

  • 我们建议在历时 12 个月或 5000 次螺纹操作后进行年度校准