VDE 精密螺丝刀,一字平头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 在具有 10 kV 测试电压的水浴中单独测试
- 标有制造年份
- 通过 –40°C 时的冷冲击测试(标记 C)
- 刀杆:绝缘圆形刀杆,抛光
- 批头:DIN 5264-A、ISO 2380
EN 60900,IEC 60900
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!