VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 刀杆:抛光、绝缘
- 批头:符合 DIN ISO 8764-1-PH
- 单独通过水浴测试(带 10 kV 测试电压)
- 标记有生产年份
- 更为严格的冷冲击试验
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!