VARIFIX® TS 支撑夹
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 孔径:13 毫米,用于直径不超过 M12 的螺纹杆或螺栓
- 4.6 级支撑夹的承载能力:10 kN,5.6 级支撑夹的承载能力:12 kN
- 使用组合滑动螺母进行紧固
我们的产品通过 Cradle to Cradle® 认证,可节约资源并对环境友好。该标准旨在评估最终产品中材料的安全性、可回收性和污染物含量。此处讲述的重点是节约资源,例如在制造过程中使用回收材料。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!