浏览器不支持,请手动加入收藏夹
VARIFIX® C 型装配导轨 26/18
VARIFIX<SUP>®</SUP> C 型装配导轨 26/18 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> C 型装配导轨 26/18 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VARIFIX® C 型装配导轨 26/18

提供多种安装选项,带有广泛的系统组件

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

由于使用了盖帽,


解决方案一目了然,没有锋利的边缘



使用横向刻度线,


更易于对齐安装轨



每种安装轨尺寸均搭载隔音元件



采用良好的剖面截面设计


适用于重型应用



通过 Cradle to Cradle® 认证


  • 使用非危险材料对建筑物进行升级

  • 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证