VARIFIX® 强力紧固旋钮 41 快速紧固件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 旋转 90° 即可安装,快速,省时
- 在安装导轨和附件之间进行形状配合的正向锁定连接
- 无需固定,一人即可安装
- 使用相关附件系列可以搭建所有结构
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
我们的产品通过 Cradle to Cradle® 认证,可节约资源并对环境友好。该标准旨在评估最终产品中材料的安全性、可回收性和污染物含量。此处讲述的重点是节约资源,例如在制造过程中使用回收材料。
应用
适用于所有 41 种型材材质的内部区域导轨
说明
请参阅单独的安装说明
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!