VARIFIX® 抱箍,标准
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 经 VdS 授权和认证,可用于固定式灭火系统施工
- FM 认证
- 带六角调节螺钉 DIN933/8.8;螺钉一端带环状割刀
产品须知
抱箍始终可以用固定卡舌固定。对于主轴系统系统,适用的 VdS 要求规定,如果安装的管道直径大于 DN 65 毫米,则必须固定抱箍。
应用
用于将管道、喷水灭火系统和通风管安装在 T 形梁、U 形轮廓和角形轮廓上
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!