浏览器不支持,请手动加入收藏夹
压缩空气调节装置 半自动
压缩空气调节装置 半自动 - 1
压缩空气调节装置 半自动 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

压缩空气调节装置 半自动

采用 3 合 1 设计,用于过滤、润滑和调节空气压力。可提高气动工具的性能并延长其使用寿命

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

半自动排放


与单向阀类似:施加压力时关闭,释放压力时打开。



模块化系统


相应系列的各个组件可按需组合使用。



无流量损失,不存在泄漏问题


连接时无需使用双接头。



安装方便


含墙装托架。



对空间要求极小


模块化设计。



高度清洁压缩空气


5 微米滤芯。



精确调节工作压力


0.5 至 10 巴

产品须知
  • 注意进气口的正确安装。(按照套件主体上的箭头操作)

  • 必须在塑料容器朝下的情况下垂直安装装置,以确保正常操作。

  • 在拆卸外圈之前,确保装置中没有气压。

  • 使用推荐的润滑油。使用非推荐产品可能会损坏组件。