22 毫米孔,带十字槽
由硫化纤维制成的托架材料
- 粒度 16-50:0.8 毫米
- 粒度 60-120:0.6 毫米
静电分散
一致的去除率
Topsize 涂层(= 具有冷却多粘接和研磨填料的专用锆刚玉)和高弹力全合成树脂粘合剂
- 强劲的研磨性能
- 冷态研磨 – 不会损坏工件
- 使用寿命长
- 低噪音级别
- 磨粒具有有效的自磨效果
产品须知
一般使用和安全防范说明
- 只能使用带有经认可且未损坏的支撑板的纤维盘
- 纤维盘的直径不得大于支撑板直径 15 毫米
- 不允许进行插铣磨削
- 请务必佩戴合适的防护用具,例如护目镜、手套、听力保护装置等
- 避免阳光直射及热源。请勿存放在潮湿环境或地板上
- 在 18-22°C 的温度和 45-60% 的相对空气湿度下存放于原包装内
应用
用于圆周转速高达 80 米/分的手持式气动或电动角磨机以及支撑板
研磨扁平和弯曲组件的边缘和表面:
- 粒度 16–40:调平焊缝,点焊,硬钎焊缝等。对钣金、铸造和锻造金属零件进行去毛刺作业。打磨浇口
- 粒度 40-80:平滑对接焊,处理边缘断裂问题,对金属板和其它金属表面进行裸磨。
- 粒度 40-120:在汽车修理中进行脱漆、磨削旧漆层、细磨
可处理的材料:
耐腐蚀和高耐热钢(不锈钢)、碳钢、锻钢、有色金属、铬和镍合金以及灰铸铁
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!