Tipp® VDS 环形挂架
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
我们的产品通过 Cradle to Cradle® 认证,可节约资源并对环境友好。该标准旨在评估最终产品中材料的安全性、可回收性和污染物含量。此处讲述的重点是节约资源,例如在制造过程中使用回收材料。
Vds 认证编号:G 4021036
应用
- 用于固定式水基灭火系统中的固定式消防装置 — 主要用于喷水灭火系统构造
- 喷水灭火系统
- 二氧化碳和卤代烷灭火系统
- 泡沫和粉末灭火系统
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!