浏览器不支持,请手动加入收藏夹
TX 批头 Impact Flex
TX 批头 Impact Flex - 1
TX 批头 Impact Flex - 2
TX 批头 Impact Flex - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

TX 批头 Impact Flex

C 6.3(1/4 英寸)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

高性能批头,用于困难的拧紧任务,尤其适用于切向冲击螺丝刀。



使用寿命长


扩大的扭转区实现了 40° 高扭转角,可吸收困难拧紧任务期间的冲击能量的负载峰值。



节省大量金钱和时间


  • 与市面上其他高性能冲击批头相比,使用寿命延长了两倍

  • 使用寿命是常规标准批头的 3 倍


满足多种应用需求


适用于所有标准批头夹持器和冲击螺丝刀的直接转接头



安全


模制外壳可防止扭转区断裂时出现碎片飞溅