高性能批头,用于困难的拧紧任务,尤其适用于切向冲击螺丝刀。
使用寿命长
扩大的扭转区实现了 40° 高扭转角,可吸收困难拧紧任务期间的冲击能量的负载峰值。
节省大量金钱和时间
- 与市面上其他高性能冲击批头相比,使用寿命延长了两倍
- 使用寿命是常规标准批头的 3 倍
满足多种应用需求
适用于所有标准批头夹持器和冲击螺丝刀的直接转接头
安全
模制外壳可防止扭转区断裂时出现碎片飞溅
应用
非常适合
- 与高性能切向冲击螺丝刀配合使用
- 极高的负载,用于难以拧紧的任务(例如硬木、金属/金属板等)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!