采用TRIATHLON®高性能PAO全合成基础油
加入高效经典配方调制的伍尔特能战T系列家族中的高端产品
解决低速早燃问题
具有涡轮增压、正时链条磨损保护功能
极佳的热稳定性和抗氧化性
采用剪切稳定配方,保持润滑油粘度,减少各种工作条件下活塞环区域高温情况下的润滑油蒸发量
经典配方
满足奔驰、宝马、奥迪等众多豪车OEM要求
产品须知
- 避免接触皮肤。
- 处理废油时,请戴上隔离手套。
- 一旦油沾到皮肤上,立即用肥皂和水洗净。
- 如果您需要处理废油,请将其送至主管部门指定的收集点。
- 不应将其排放到下水道、土壤或水中。
SAE 0W40
满足或超越行业标准:API SP,ACEA A3/B4
满足或超越行业标准:API SP,ACEA A3/B4
应用
用于乘用车的发动机润滑,有较高的稳定性
产品须知
遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南"
应用用于汽车的汽油发动机、轻型卡车和汽车的柴油发动机,适用于各种工作条件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!