浏览器不支持,请手动加入收藏夹
TRIATHLON T9高性能PAO全合成大众蓝油-0W20-C5
TRIATHLON T9高性能PAO全合成大众蓝油-0W20-C5 - 1
TRIATHLON T9高性能PAO全合成大众蓝油-0W20-C5 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

TRIATHLON T9高性能PAO全合成大众蓝油-0W20-C5

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

采用TRIATHLON 高性能PAO全合成基础油,特有的大众蓝油配方,适用于VW508.00/509.00标准,为大众车系专属机油


加入高效经典配方调制,是伍尔特能战T系列家族中的高端产品



适用于带颗粒捕捉器的国六B车型



保护后处理系统三元催化器与汽油颗粒捕捉器


采用环保型低硫、磷灰分配方,提供持久全面的保护

SAE 0W20
满足或超越行业标准:ACEA C5
适用于国六B及以下车型
满足OEM规范或认证:VW 508.00/509.00,Porsche C20