采用TRIATHLON 高性能PAO全合成基础油,特有的大众蓝油配方,适用于VW508.00/509.00标准,为大众车系专属机油
加入高效经典配方调制,是伍尔特能战T系列家族中的高端产品
适用于带颗粒捕捉器的国六B车型
保护后处理系统三元催化器与汽油颗粒捕捉器
采用环保型低硫、磷灰分配方,提供持久全面的保护
SAE 0W20
满足或超越行业标准:ACEA C5
适用于国六B及以下车型
满足OEM规范或认证:VW 508.00/509.00,Porsche C20
满足或超越行业标准:ACEA C5
适用于国六B及以下车型
满足OEM规范或认证:VW 508.00/509.00,Porsche C20
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!