良好的性能和机械稳定性,提供出色的高温润滑性能;
- 解决低速提前熄火问题,具有涡轮增压和正时链防磨损功能;
- 优异的高温稳定性和抗氧化性能,在高温条件下提供出色的润滑性能;
- 采用合成剪切稳定公式,可在各种工作条件下保持润滑油的粘度,并减少活塞环区域的润滑油在高温下蒸发;
- 特殊的防磨损添加剂包可保护零件表面,以在高负载导致润滑膜效应时减少磨损。
产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
SAE 5W40
满足或超越行业标准:API SP,ACEA A3/B4
满足OEM规范或认证:MB 229.5,VW 502.00/505.00,RN 0700/0710
满足或超越行业标准:API SP,ACEA A3/B4
满足OEM规范或认证:MB 229.5,VW 502.00/505.00,RN 0700/0710
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!